text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Brosses métalliques
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
Brosses métalliques
6K017287
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Brosse plate D. 70 mm tige 6 mm épaiss. de fil 0,3 mm acier 13 mm 15 000 min-¹ LESSMANN
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6K017287
Modèle
Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min)
15000
Matériau
Acier
Diamètre de brosse (mm)
70
Marque
Lessmann
Poids par pièce (g)
110
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min)
15000
Matériau
Acier
Diamètre de brosse (mm)
70
Marque
Lessmann
Poids par pièce (g)
110
Code Douanier
Voir
Type
417163
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6K017287
EAN
4017359007174
UBB
500582799499
UNSPSC
31171805
N° Article du fabricant
4000844907