text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 100X2,5X16,00

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 30
Diamètre de l'alésage 16
Marque Tyrolit

La description

Grâce à sa bonne aptitude à la coupe, le disque à tronçonner BASIC* permet à l'opérateur de travailler en faisant moins d'efforts. Sur des matériaux de construction courants, ce disque s'illustre par des arêtes de coupe nettes et une bonne qualité de coupe. En variante BASIC*, les disques d'une épaisseur comprise entre 2,5 et 3,0mm offrent une bonne longévité et permettent une utilisation universelle.Le travail respectueux de l'environnement, grâce à la réduction des déchets de coupe, complète en outre la liste des avantages du produit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O933843
EAN 9003172230245
UBB 500572052180
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 223024
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.