Cet écrou hexagonal est conforme à la norme ISO 4032 et fabriqué en acier avec un revêtement de surface zingué électrolytiquement. D'une classe de résistance 8, il est compatible avec des boulons et des vis de classe 8.8 ou inférieure. Il est doté d'un filetage métrique. La finition zinguée électrolytiquement est destinée à une utilisation en intérieur ou dans des environnements très peu exposés aux agressions extérieures.