text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Meuleuse d'angle 230 x 22mm


Numéro d'article TAG-900QJLTOK
Diamètre
Vitesse de rotation (1/min) 6500
Poids de la machine (kg) 3.48
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 98
Insertion d'outils Autre
Diamètre max. de disque (mm) 230
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 13 mm
Vitesse de rotation (1/min) 6500
Poids de la machine (kg) 3.48
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 98
Insertion d'outils Autre
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vibrations (m/s²) 7.9
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 87
Volume d'air requis 16.6
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Toku
Wattage 1.1
Poids par pièce (g) 3417.75
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article TAG-900QJLTOK
EAN 8717981047635
UBB 500619085003
UNSPSC 27112749
N° Article du fabricant TAG-900QJL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.