text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Marteau pneumatique H19x50mm


Numéro d'article THA-2BRH19X50TOK
Course (mm) 51
Poids de la machine (kg) 6.8
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 120
Énergie de frappe max. (J) 15.7
Insertion d'outils Hexagonale
Nombre d'impacts (1/min) 2300
Emballé par 1

Spécifications

Course (mm) 51
Poids de la machine (kg) 6.8
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 120
Énergie de frappe max. (J) 15.7
Insertion d'outils Hexagonale
Nombre d'impacts (1/min) 2300
Vibrations (m/s²) 26.3
Logement d'outil (mm) 19
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 109
Volume d'air requis 14.2
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Toku
Poids par pièce (g) 5400
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article THA-2BRH19X50TOK
EAN 8717981214181
UBB 500619088494
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant THA-2BRH19X50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.