text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de coffrage Acier Brut 4.8 24MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 4.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 24 mm
Longueur 1000 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 2950
Info Caractéristiques spécifiques aux les tiges filetées de coffrage:
  • Sont noyées dans le béton, sans manchon en plastique ou autre protection.
  • Après durcissement du béton, la tige est désolidarisée en frappant un coup de marteau sur son extrémité. Elle se dévisse ensuite très aisément, de cette manière, le béton adhère très peu au filet (qui est rond).
  • Il est donc pas nécessaire de la nettoyer et elle peut à nouveau être utilisée.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 24
L (mm) 1000

Numéros d'articles

Numéro d'article 20420.240.001
EAN 8715492608338
UBB 950353031483
UNSPSC 31161618

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.