text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tiges filetées & goujons filetés
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons
55285
55285.050.016
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Goujon longueur d'implantation ≈ 2d DIN 835 Acier inoxydable (Inox) A4 M5X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M5
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2.93
Info
ATTENTION: when ordering studs according to this DIN standard the proper designation is d x L,e.g. stud M10X70 - DIN 835, where the working length L = 70 mm and the thread length on the metal end b
m
= 20 mm. The overall length of the stud is 70 + 20 = 90 mm. The thread length on the nut end b= 26 mm.
The thread tolerance class on the metal end is Sk6 according to DIN 13-51, meaning "transition fit", which prevents loosening of the metal end of the studs during disassembly.
In case this transition fit is not wanted, add "Fo"in the designation. These studs have thread tolerance class 6g on both ends and can be supplied as specials.
Studs according to DIN 835 with a metal end ≈2d have many applications, but are mainly intended for use in aluminium alloy counterparts.
Code Douanier
7318153590
Dimensions
b:L≤125mm
16
b:125mm
L≤200mm
22
bm
10
b2 =L-(x1+3) à L≤
20
d-D
M5
L (mm)
16
P
0.8
x
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
835
Numéros d'articles
Numéro d'article
55285.050.016
EAN
8715492062314
UBB
500696229219
UNSPSC
31163300