text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Stahlwille Workbench WB 630


Generous working surface with a width of 2,000 mm with solid rubberwood worktop, FSC certified. Variable table height and sturdy levelling feet support efficient and ergonomic working even on uneven floors. With spacious, lockable drawer with full extension and ball bearing guide and custom-made safety lock for our TOP BOX 93. Integrated socket and 2 USB connections with cable outlets allow easy use and charging of power tools and mobile devices. The addition of the TOP BOX 93 (81200157) and the 157-pieces tool set TCS 821/6 (97830255) increases the functionality of the workbench.

Numéro d'article 2B288194
L (mm)
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 102500
Largeur (mm) 2000
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

L (mm) 725
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 102500
Largeur (mm) 2000
Code Douanier
Model WB 630

La description

  • Generous working surface with a width of 2,000 mm with solid rubberwood worktop, FSC certified.
  • Variable table height and sturdy levelling feet support efficient and ergonomic working even on uneven floors.
  • With spacious, lockable drawer with full extension and ball bearing guide and custom-made safety lock for our TOP BOX 93.
  • Integrated socket and 2 USB connections with cable outlets allow easy use and charging of power tools and mobile devices.
  • The addition of the TOP BOX 93 (81200157) and the 157-pieces tool set TCS 821/6 (97830255) increases the functionality of the workbench.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2B288194
EAN 4018754359981
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 85010630
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.