text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Niveau à bulles 60 cm aluminium argent avec aimant ± 0,5 mm/m


En aluminium. Avec aimants de fixation puissants. Surface thermolaquée bleue. Fiole horizontale agrandie pour une reconnaissance plus rapide du résultat de la mesure. Surface de mesure fraisée. Fiole à miroir brevetée - vue plongeante sur la fiole verticale. Précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m, ± 0,75 mm/m en position inversée

Numéro d'article 6L411500
Longueur (m) 600
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative (mm/m) 0.5
Surface de mesure fraisée Oui
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 600
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative (mm/m) 0.5
Surface de mesure fraisée Oui
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 440
Code Douanier

La description

En aluminium. Avec aimants de fixation puissants. Surface thermolaquée bleue. Fiole horizontale agrandie pour une reconnaissance plus rapide du résultat de la mesure. Surface de mesure fraisée. Fiole à miroir brevetée - vue plongeante sur la fiole verticale. Précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m, ± 0,75 mm/m en position inversée

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L411500
EAN 4015448818380
UBB 500751542084
UNSPSC 27111802
N° Article du fabricant 2000857176
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.