text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique fendue DIN 94 Acier Brut 3,5X25MM

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Brut
Info
  • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
  • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
  • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Code Douanier

Spécifications

Diamètre 3.5 mm
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Brut
Info
  • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
  • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
  • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Code Douanier

Dimensions

a (max.) 3.5
b ≈ 7.2
c (max.) 6.5
c (min.) 5.9
d (min.) 3
D (mm) 3.5
L (mm) 25
d (max.) 3.2

Normes

NEN 182
DIN 94
NF E25-774
ISO 1234

Numéros d'articles

Numéro d'article 39310.035.025
EAN 8715492817426
UBB 950359099443
UNSPSC 31163204

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.