text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis pour aggloméré à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier Electro zingué 4X40MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 40 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 2.15
Info
  • Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
    • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4
dk (max.) 7.9
k (max.) 2.5
L (mm) 40
No. empreinte cruciforme 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 29240.040.040
EAN 8715492952684
UBB 950350030603
UNSPSC 31161508
Numéro de stock OTAN 5305-17-102-8148

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.