text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Jeu de clés à douille 36 pièces 1/4 po. ouverture de clé 4-14 mm nombre de dents


Carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 pouce). Embouts de clé à douille et éléments de commande en acier chrome-vanadium. Chromé mat. Embouts de clé à douille avec moletage. Embouts de tournevis avec socle au chrome-vanadium et lames en acier spécial phosphaté. Cliquet réversible à levier avec poignée à 2 composants et fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton. Insert bicolore pour contrôler facilement que l’outil est complet Contenu : 1 cliquet réversible à levier (20 dents) 1 embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm 1 embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelle dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 1 embout de clé à douille pour vis à six pans creux, dans chacune des ouvertures de clé 3 / 4 / 5 / 6 mm 1 rallonge dans chacune des tailles 50 / 150 mm 1 poignée emmanchée carrée 1 embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles 4 / 5,5 mm 1 embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 1 embout de clé à douille pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 1 coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8 pouce) à 6,3 mm (1/4 pouce)) 1 cardan

Numéro d'article 8V460723
Nombre de douilles 36
Nombre total d'outils 36
Dimension de raccordement (mm) 45722
Nombre de clés à douille Torx 6
Nombre de clés à douille hexagonales 16
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de douilles 36
Nombre total d'outils 36
Dimension de raccordement (mm) 45722
Nombre de clés à douille Torx 6
Nombre de clés à douille hexagonales 16
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 1790
Code Douanier

La description

Carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 pouce). Embouts de clé à douille et éléments de commande en acier chrome-vanadium. Chromé mat. Embouts de clé à douille avec moletage. Embouts de tournevis avec socle au chrome-vanadium et lames en acier spécial phosphaté. Cliquet réversible à levier avec poignée à 2 composants et fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton. Insert bicolore pour contrôler facilement que l’outil est complet Contenu : 1 cliquet réversible à levier (20 dents) 1 embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm 1 embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelle dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 1 embout de clé à douille pour vis à six pans creux, dans chacune des ouvertures de clé 3 / 4 / 5 / 6 mm 1 rallonge dans chacune des tailles 50 / 150 mm 1 poignée emmanchée carrée 1 embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles 4 / 5,5 mm 1 embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 1 embout de clé à douille pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 1 coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8 pouce) à 6,3 mm (1/4 pouce)) 1 cardan

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V460723
EAN 4015448965749
UBB 500751344325
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 2000821183
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.