text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

SÉCURITÉ Capuchon NoGo™ type 2, fermé Acier Electro zingué

Le capuchon NoGo™ type 2, fermé, est conçu en acier électro-zingué, offrant une robustesse adaptée aux environnements industriels. Ce matériau est reconnu pour sa résistance mécanique et sa durabilité, tout en bénéficiant d'un traitement de surface qui lui confère une protection de base contre la corrosion, idéale pour des applications en intérieur ou dans des conditions atmosphériques normales. Ce produit respecte les normes industrielles, garantissant une qualité conforme aux exigences des professionnels. Les capuchons NoGo™ sont compatibles avec des écrous, rondelles ou inserts standards, facilitant leur intégration dans divers systèmes de fixation. Leur conception assure une installation sécurisée, minimisant les risques de défaillance dans des applications critiques. En termes de performance, ces capuchons sont classés selon des classes de résistance spécifiques, ce qui permet aux ingénieurs et aux professionnels de choisir la solution la plus adaptée à leurs besoins. Que ce soit pour des projets de construction, de maintenance ou d'assemblage, le capuchon NoGo™ type 2 se distingue par sa polyvalence et sa conformité aux standards de sécurité requis dans l'industrie. Avec une large gamme de variations disponibles, ce produit répond aux exigences variées des secteurs tels que l'automobile, la construction et l'équipement industriel, garantissant ainsi une solution fiable pour tous vos besoins en fixation.

Numéro d'article
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Electro zingué

Spécifications

Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Electro zingué

La description

Le capuchon NoGo™ type 2, fermé, est conçu en acier électro-zingué, offrant une robustesse adaptée aux environnements industriels. Ce matériau est reconnu pour sa résistance mécanique et sa durabilité, tout en bénéficiant d'un traitement de surface qui lui confère une protection de base contre la corrosion, idéale pour des applications en intérieur ou dans des conditions atmosphériques normales. Ce produit respecte les normes industrielles, garantissant une qualité conforme aux exigences des professionnels. Les capuchons NoGo™ sont compatibles avec des écrous, rondelles ou inserts standards, facilitant leur intégration dans divers systèmes de fixation. Leur conception assure une installation sécurisée, minimisant les risques de défaillance dans des applications critiques. En termes de performance, ces capuchons sont classés selon des classes de résistance spécifiques, ce qui permet aux ingénieurs et aux professionnels de choisir la solution la plus adaptée à leurs besoins. Que ce soit pour des projets de construction, de maintenance ou d'assemblage, le capuchon NoGo™ type 2 se distingue par sa polyvalence et sa conformité aux standards de sécurité requis dans l'industrie. Avec une large gamme de variations disponibles, ce produit répond aux exigences variées des secteurs tels que l'automobile, la construction et l'équipement industriel, garantissant ainsi une solution fiable pour tous vos besoins en fixation.

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.