text.skipToContent text.skipToNavigation

SAMOA HALLBAUER sam graisseur conique 13.16


Numéro d'article 6O732284
Modèle Autre
Longueur de filetage (mm) 5.5
Raccordement Filetage mâle gaz conique (BSPT)
Longueur (m) 16
Matériau Acier
Standard DIN 71412
Diamètre de raccordement nominal 1/4 pouce
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Autre
Longueur de filetage (mm) 5.5
Raccordement Filetage mâle gaz conique (BSPT)
Longueur (m) 16
Matériau Acier
Standard DIN 71412
Diamètre de raccordement nominal 1/4 pouce
Marque Samoa hallbauer
Poids par pièce (g) 1
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O732284
EAN 4024937415047
UBB 500582864079
UNSPSC 27131604
N° Article du fabricant 41504
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.