text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Forets étagés HSS avec goujures hélicoïdales et affûtage en croix version courte n° 2


Numéro d'article 0K952419
Diamètre d'arbre (mm) 10
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 30
Diamètre d'alésage min. (mm) 4
Nombre de niveaux de perçage 14
Marque Ruko
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 30
Diamètre d'alésage min. (mm) 4
Nombre de niveaux de perçage 14
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 130
Code Douanier
Type Step Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K952419
EAN 4007140075529
UBB 500754757028
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 101063
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.