text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Ruko Foret hélicoïdal DIN 338 Type N HSS-Co 5 avec queue réduite Ø 17 mm


Numéro d'article 6H009381
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 13
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 125
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 184
Diamètre du foret (mm) 17
Diamètre d'arbre (mm) 13
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 125
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Angle de la pointe (°) 130
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 200
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H009381
EAN 4007140260314
UBB 500582761689
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2005170
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.