text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Machines à carotter
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
1P285587
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Perceuse d'établi DQ 20 V 16 (S235JR) mm MK 2 450-2 500 min-¹ OPTI-DRILL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1P285587
Tension (V)
230
Projection (mm)
581
Hauteur totale (mm)
957
Consommation nominale (W)
750
Portée du mandrin (mm)
16 - 16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
2500
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension (V)
230
Projection (mm)
581
Hauteur totale (mm)
957
Consommation nominale (W)
750
Portée du mandrin (mm)
16 - 16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
2500
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
450 - 2500
Code Douanier
Voir
Type
DQ 20 V
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1P285587
EAN
4030635043901
UBB
500581160834
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
8000804766