text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Relais temporisé 12V 20A 5 pôles Relais temporisé 12V 20A 5PIN


Numéro d'article 2R437320
Courant nominal (A) 20
Commande à distance possible Non
Uniquement adapté pour commande à distance Non
Avec sortie de semiconducteur Non
Plage temporelle (s) 4 - 4
Fonction formation d'impulsion Non
Finition du raccordement électrique Raccordement par fiche plate
Emballé par 1

Spécifications

Courant nominal (A) 20
Commande à distance possible Non
Uniquement adapté pour commande à distance Non
Avec sortie de semiconducteur Non
Plage temporelle (s) 4 - 4
Fonction formation d'impulsion Non
Finition du raccordement électrique Raccordement par fiche plate
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz (V) 12 - 12
Tension d'alimentation de courant nominal Us CC (V) 12 - 12
Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture 2
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Type de tension d'actionnement CC
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier
Type Timer Relay

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R437320
EAN 8712734079178
UBB 500641306310
UNSPSC 39122300
N° Article du fabricant TR12V4S-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.