text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ampoules Festons Claires 12V 5W 10 Pièces


Numéro d'article 9X165972
Couleur Autre
Socle SV8.5-8
Longueur totale (mm) 38
Diamètre de l'alésage 11
Adapté au trafic ferroviaire Non
Nombre d'hélices 1
Technologie Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Socle SV8.5-8
Longueur totale (mm) 38
Diamètre de l'alésage 11
Adapté au trafic ferroviaire Non
Nombre d'hélices 1
Technologie Autre
Désignation de norme (ECE) C5W
Puissance de la lampe hélice 1 (W) 5
Adapté à une mobylette Non
Adapté à une moto Oui
Adapté à un vélo Non
Adapté à un bateau Non
Adapté à un phare de voiture Non
Adapté à un phare de camion Non
Adapté à un autre éclairage de voiture Oui
Adapté à un autre éclairage de camion Non
Adapté à un avion Non
Adapté à un chariot élévateur à fourche Non
Tension de lampe (V) 12 - 12
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 36
Code Douanier
Type Festoon Lamp

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X165972
EAN 8712734055851
UBB 500640331996
UNSPSC 39100000
N° Article du fabricant R12844 10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.