text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Ripca Câble de batterie 16mm² noir 50m


Numéro d'article 5X391237
Section nominale du conducteur 16
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 450
Matériau du conducteur Cuivre
Composition du conducteur Kl.6 = fil extra-fin
Couleur du conducteur Noir
Emballé par 1

Spécifications

Section nominale du conducteur 16
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 450
Matériau du conducteur Cuivre
Composition du conducteur Kl.6 = fil extra-fin
Couleur du conducteur Noir
Tension nominale U0 750
Température maximale admissible du conducteur 70
Diamètre extérieur approximatif 8
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 Non
Surface du conducteur Autre
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : classe Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : développement des fumées Sans
Classe d'incendie européenne selon la norme EN 13501-6 : combustion des gouttelettes/particules tombantes Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : corrosivité/acidité Sans
Taille AWG 6
Couleur d'identification/de codage du conducteur Noir
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 10000
Code Douanier
Type Flexible Single Core Cable

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X391237
EAN 8712734024666
UBB 500640130018
UNSPSC 26121708
N° Article du fabricant 16FLEXBLK-50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.