text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Multi Core 50m 4x1.0mm² (en anglais)


Referência 7U990984
Section nominale du conducteur 1
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 500
Couleur de la gaine Noir
Forme du conducteur Rond
Matériau du conducteur Cuivre
Embalado por 1

Especificações

Section nominale du conducteur 1
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 500
Couleur de la gaine Noir
Forme du conducteur Rond
Matériau du conducteur Cuivre
Matériau de la gaine PVC
Composition du conducteur Kl.5 = fil fin
Couleur du conducteur Divers
Tension nominale U0 300
Blindage Non
Nombre de conducteurs 4
Température maximale admissible du conducteur 60
Diamètre extérieur approximatif 7.95
Taille AWG Autre
Géométrie du câble Rond
Résistance du conducteur à 20 °C (Ohm/km) 19.5
Convient comme câble d'installation Oui
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 4418
Code Douanier
Type Multicore Cable

Números do artigo

Referência 7U990984
EAN 8712734021429
UBB 500641024574
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4X1RND-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.