text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Ripca Câble simple 1,5mm² rouge 100m


Numéro d'article 7E477727
Section nominale du conducteur 1.5
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 300
Matériau du conducteur Cuivre
Composition du conducteur Kl.6 = fil extra-fin
Couleur du conducteur Rouge
Emballé par 1

Spécifications

Section nominale du conducteur 1.5
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 300
Matériau du conducteur Cuivre
Composition du conducteur Kl.6 = fil extra-fin
Couleur du conducteur Rouge
Tension nominale U0 300
Nombre de conducteurs 1
Température maximale admissible du conducteur 105
Diamètre extérieur approximatif 2.3
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 Non
Surface du conducteur Autre
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : classe Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : développement des fumées Sans
Classe d'incendie européenne selon la norme EN 13501-6 : combustion des gouttelettes/particules tombantes Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : corrosivité/acidité Sans
Taille AWG 16
Couleur d'identification/de codage du conducteur Rouge
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 2584
Code Douanier
Type Single Core Cable

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E477727
EAN 8712734017859
UBB 500644279878
UNSPSC 39100000
N° Article du fabricant 1.5RED-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.