text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Câble monobrin 0,75mm² jaune 100m


Cikkszám 1Z210914
Section nominale du conducteur 0.75
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 300
Matériau du conducteur Cuivre
Composition du conducteur Kl.6 = fil extra-fin
Couleur du conducteur Jaune
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Section nominale du conducteur 0.75
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 300
Matériau du conducteur Cuivre
Composition du conducteur Kl.6 = fil extra-fin
Couleur du conducteur Jaune
Tension nominale U0 300
Nombre de conducteurs 1
Température maximale admissible du conducteur 105
Diamètre extérieur approximatif 1.8
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 Non
Surface du conducteur Autre
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : classe Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : développement des fumées Sans
Classe d'incendie européenne selon la norme EN 13501-6 : combustion des gouttelettes/particules tombantes Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : corrosivité/acidité Sans
Taille AWG Autre
Couleur d'identification/de codage du conducteur Jaune
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 938
Code Douanier
Type Single Core Cable

Cikkszámok

Cikkszám 1Z210914
EAN 8712734995676
UBB 500644278052
UNSPSC 39100000
Gyártó cikksz 0.75YLW-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.