text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Phare H1 24V 70W heavy duty longlife bright


Numéro d'article 5A498108
Couleur Autre
Socle P14.5s
Longueur totale (mm) 56.1
Diamètre de l'alésage 8.1
Adapté au trafic ferroviaire Non
Nombre d'hélices 1
Technologie Lampe halogène
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Socle P14.5s
Longueur totale (mm) 56.1
Diamètre de l'alésage 8.1
Adapté au trafic ferroviaire Non
Nombre d'hélices 1
Technologie Lampe halogène
Désignation de norme (ECE) H1
Puissance de la lampe hélice 1 (W) 70
Adapté à une mobylette Non
Adapté à une moto Non
Adapté à un vélo Non
Adapté à un bateau Non
Adapté à un phare de voiture Non
Adapté à un phare de camion Oui
Adapté à un autre éclairage de voiture Non
Adapté à un autre éclairage de camion Oui
Adapté à un avion Non
Adapté à un chariot élévateur à fourche Non
Tension de lampe (V) 24 - 24
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier
Type Heavy Duty Halogen Lamp

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A498108
EAN 8712734056148
UBB 500640334396
UNSPSC 39101600
N° Article du fabricant R13258HDLL-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.