text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Ripca Baïonnette 12V-10W BA15S claire 10 pièces


Numéro d'article 7H367476
Couleur Autre
Socle BA15s
Longueur totale (mm) 37.5
Diamètre de l'alésage 16.5
Adapté au trafic ferroviaire Non
Nombre d'hélices 1
Technologie Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Socle BA15s
Longueur totale (mm) 37.5
Diamètre de l'alésage 16.5
Adapté au trafic ferroviaire Non
Nombre d'hélices 1
Technologie Autre
Désignation de norme (ECE) R10W
Puissance de la lampe hélice 1 (W) 10
Adapté à une mobylette Non
Adapté à une moto Oui
Adapté à un vélo Non
Adapté à un bateau Non
Adapté à un phare de voiture Non
Adapté à un phare de camion Non
Adapté à un autre éclairage de voiture Oui
Adapté à un autre éclairage de camion Non
Adapté à un avion Non
Adapté à un chariot élévateur à fourche Non
Tension de lampe (V) 12 - 12
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 87
Code Douanier
Type Signaling Lamp

Numéros d'articles

Numéro d'article 7H367476
EAN 8712734055752
UBB 500640331327
UNSPSC 39100000
N° Article du fabricant R12814-10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.