text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal Ripca 644RED 10 pièces MCS10644-1


Numéro d'article 8S355039
Sans halogène Non
Longueur totale (mm) 22
Emballage en bande Non
Dimension métrique du filetage de raccordement 4.3
Plage AWG 20 - 16
Section nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Longueur totale (mm) 22
Emballage en bande Non
Dimension métrique du filetage de raccordement 4.3
Plage AWG 20 - 16
Section nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Forme du manchon Court
Selon DIN Non
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 17
Code Douanier
Type Fork Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S355039
EAN 8712734103521
UBB 500640764618
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant MCS10644-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.