text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Ripca Interrupteur à bascule 12V/16A LED vert on-off


Numéro d'article 5Z872391
Courant nominal (A) 16
Tension nominale (V) 12
Type de commande Bouton-poussoir
Modèle Disjoncteur
Sans halogène Non
Nombre de pôles 1 pôle
Type de raccordement Fiche plate
Emballé par 1

Spécifications

Courant nominal (A) 16
Tension nominale (V) 12
Type de commande Bouton-poussoir
Modèle Disjoncteur
Sans halogène Non
Nombre de pôles 1 pôle
Type de raccordement Fiche plate
Voyant Yes
Couleur du boîtier Noir
Courant nominal assigné (A) 16
Couleur de l'élément de commande Vert
Type d'éclairage LED non interchangeable
Matériau Autre
Type de commutation Commutateur-inverseur
Nombre d'éléments de commande 1
Avec bord de couvercle Oui
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 21
Code Douanier
Type Rocker Switch with LED Light

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Z872391
EAN 8712734104481
UBB 500640774443
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant MCSE473G-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.