text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connecteur terminal « français » 0,5mm² blanc 100 pièces


Numéro d'article 6U914368
Couleur Blanc
Longueur de gaine (mm) 8
Sans halogène Non
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 0.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Longueur de gaine (mm) 8
Sans halogène Non
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 0.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polyamide (PA)
Taille AWG 20
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier
Type End Connector

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U914368
EAN 8712734065218
UBB 500644350489
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant CET005-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.