text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Connecteur terminal Ripca « français » 2.5mm² gris 50 pièces


Numéro d'article 5E509218
Couleur Gris
Longueur de gaine (mm) 8
Sans halogène Non
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 2.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Longueur de gaine (mm) 8
Sans halogène Non
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 2.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polyamide (PA)
Taille AWG 14
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 1240
Code Douanier
Type End Connector

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E509218
EAN 8712734007683
UBB 500644351057
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant CET025-50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.