text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M 6


Numéro d'article U0705.060.001
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Longueur de coupe (mm) 19
Dimension du filetage 6
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 1
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Longueur de coupe (mm) 19
Dimension du filetage 6
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 3.99
Code Douanier
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0705.060.001
EAN 8715494342834
UBB 240203276805
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.