text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Boîte à outils STW136


solution de rangement mobile pour le commerce et l'industrieprotège les outils des dommages et des projections d'eaucompatible avec l'ensemble de la gamme L-BOXX®la fonction nid d'abeille continue augmente la stabilité de la base de la boîtesystème de clic innovant avec commande à une mainaccès aux outils même en cas de clicplastique ABS résistant aux chocs et aux impactscapacité de charge de 12 kgcharge de 85 kg, peut également être utilisé comme marchepied

Numéro d'article 6R941530
Largeur 444
Modèle Boîte à outils
Hauteur 152
Profondeur 360
Classe de qualité Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 444
Modèle Boîte à outils
Hauteur 152
Profondeur 360
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Étrier de cadenas Non
Enroulable Non
Avec bandoulière Non
Rouge de sécurité Non
Compartiment amovible Non
Avec mousse Non
Avec séparateur Non
Avec poignée télescopique Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1.78
Code Douanier
Model L-BOXX
Type Tool Box

La description

solution de rangement mobile pour le commerce et l'industrieprotège les outils des dommages et des projections d'eaucompatible avec l'ensemble de la gamme L-BOXX®la fonction nid d'abeille continue augmente la stabilité de la base de la boîtesystème de clic innovant avec commande à une mainaccès aux outils même en cas de clicplastique ABS résistant aux chocs et aux impactscapacité de charge de 12 kgcharge de 85 kg, peut également être utilisé comme marchepied

Numéros d'articles

Numéro d'article 6R941530
EAN 4018754341351
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 81620136
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.