text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Dérouleur de tuyau GEKA plus P40 raccord fileté 26,44 mm G 3/4 po. pulv. acier GEKA


Numéro d'article 4A988414
Matériau Acier
Mobile Oui
Raccord fileté tambour Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm) 13
Mécanisme d’enroulement Chargé par ressort
Raccord fileté entrée Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Avec tuyau Non
Emballé par 1

Spécifications

Matériau Acier
Mobile Oui
Raccord fileté tambour Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm) 13
Mécanisme d’enroulement Chargé par ressort
Raccord fileté entrée Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Avec tuyau Non
Longueur de tuyau maximale (m) 60
Dimension de raccord fileté entrée (pouce) 3/4 pouces
Dimension de raccord fileté entrée (mm) 26.44
Dimension de raccord fileté tambour (pouce) 3/4 pouces
Marque Geka
Poids par pièce (g) 15190
Code Douanier
Type 4000351027

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A988414
EAN 4015933098266
UBB 500581979274
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 42.8602.9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.