text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster visseuse a angle sans fil


Red Rooster propose une visseuse à angle sans fil à coupure automatique. Très bien adaptée pour les applications d'assemblage avec un besoin de couple de serrage précis. En particulier dans les zones où des câbles et tuyaux empêchent la flexibilité de manipulation, tels les intérieurs de voitures, autocars et trains. caractéristiques: • Moteur Brushless • batterie 18 V Lithium-Ion • LED indique l'état OK - NOK - REVERSE - BATTERIE FAIBLE • Couple réglable (7-13 Nm) • Vitesse de 420 tr/mn • avec renvoi d'axe axiale avec tête ouverte avec un entrainement hexagonal de 14 mm • Compact et léger Batterie et chargeur à commander séparément

Numéro d'article 1O969230
Tension nominale (V) 18
Largeur de clé (mm) 14
Capacité d'accu (Ah) 2.5
Couple de rotation max. (Nm) 7
Insertion d'outils Autre
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Largeur de clé (mm) 14
Capacité d'accu (Ah) 2.5
Couple de rotation max. (Nm) 7
Insertion d'outils Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 420
Vibrations (m/s²) 12.5
Largeur de clé 14 mm
Niveau de pression acoustique max. 73.3
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 2300
Code Douanier
Model RRI-BA10IOA H14
Safety RRI-BA10IOA H14
Type Angle Wrench

La description

Red Rooster propose une visseuse à angle sans fil à coupure automatique. Très bien adaptée pour les applications d'assemblage avec un besoin de couple de serrage précis. En particulier dans les zones où des câbles et tuyaux empêchent la flexibilité de manipulation, tels les intérieurs de voitures, autocars et trains. caractéristiques: • Moteur Brushless • batterie 18 V Lithium-Ion • LED indique l'état OK - NOK - REVERSE - BATTERIE FAIBLE • Couple réglable (7-13 Nm) • Vitesse de 420 tr/mn • avec renvoi d'axe axiale avec tête ouverte avec un entrainement hexagonal de 14 mm • Compact et léger Batterie et chargeur à commander séparément

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O969230
EAN 8717981357260
UBB 500708559991
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant RRI-BA10IOA H14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.