text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Mini ponceuse/coffre ass 50mm


Cette mini ponceuse de Red Rooster est équipée d'une fixation ROLOC. Le régime est réglable. De construction extrêmement simple et insensible aux perturbations. Caractéristiques: * Conception ergonomique, bien équilibrée * Évacuation d'air insonorisée * Bouton de démarrage de sécurité * Corps en matériau composite * Poids léger * Dans une valisette PVC, pourvue de disques de ponçage.

Numéro d'article 9Q363539
Diamètre
Course (mm) 50
Vitesse de rotation (1/min) 15000
Poids de la machine (kg) 0.54
Pression de service max. (bar) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 10 mm
Course (mm) 50
Vitesse de rotation (1/min) 15000
Poids de la machine (kg) 0.54
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 91
Diamètre du disque de meulage (mm) 50
Vibrations (m/s²) 3.11
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 80
Volume d'air requis 4.9
Dimension du filetage 1/4 - 20
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Wattage 0.3
Poids par pièce (g) 800
Code Douanier

La description

Cette mini ponceuse de Red Rooster est équipée d'une fixation ROLOC. Le régime est réglable. De construction extrêmement simple et insensible aux perturbations. Caractéristiques: * Conception ergonomique, bien équilibrée * Évacuation d'air insonorisée * Bouton de démarrage de sécurité * Corps en matériau composite * Poids léger * Dans une valisette PVC, pourvue de disques de ponçage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q363539
EAN 8717981325610
UBB 500636710807
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant RRS-60152K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.