text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-métallique DIN 985 Lubrinox A2

Cet écrou hexagonal autofreiné à bague plastique est conforme à la norme DIN 985 et intègre un élément de blocage non métallique qui limite les risques de desserrage sous l'effet des vibrations ou des contraintes mécaniques. Fabriqué en acier inoxydable (A2), il est doté d'un filetage métrique. Grâce à sa finition LUBRINOX®, cet écrou est spécialement conçu pour prévenir le grippage du filetage (également appelé soudure à froid ou galling), un phénomène couramment rencontré avec les fixations en acier inoxydable standard.

Numéro d'article
Marque Lubrinox
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit

Spécifications

Marque Lubrinox
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info Les fixations en acier inoxydable LUBRINOX® sont conçues pour éviter le grippage (soudure à froid) des filets de vis.
Code Douanier

La description

Cet écrou hexagonal autofreiné à bague plastique est conforme à la norme DIN 985 et intègre un élément de blocage non métallique qui limite les risques de desserrage sous l'effet des vibrations ou des contraintes mécaniques. Fabriqué en acier inoxydable (A2), il est doté d'un filetage métrique. Grâce à sa finition LUBRINOX®, cet écrou est spécialement conçu pour prévenir le grippage du filetage (également appelé soudure à froid ou galling), un phénomène couramment rencontré avec les fixations en acier inoxydable standard.

Normes

DIN 985
NF E25-412

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.