text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise weldon courte C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 20.00mm


Numéro d'article 4S090260
Longueur totale (mm) 88
Diamètre d'arbre (mm) 20
Durée de travail (mm) 22
Nombre de dents 2
Diamètre de fraisage (mm) 20
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 192
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 88
Diamètre d'arbre (mm) 20
Durée de travail (mm) 22
Nombre de dents 2
Diamètre de fraisage (mm) 20
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 192
Code Douanier
Model C11020.0
Type 30° Slot End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 4S090260
EAN 7320760353332
UBB 500572465358
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C11020.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.