text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Dormer Fraises de finition C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 28.00mm


Numéro d'article 7S622167
Longueur totale (mm) 121
Diamètre d'arbre (mm) 25
Durée de travail (mm) 45
Nombre de dents 6
Diamètre de fraisage (mm) 28
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 459
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 121
Diamètre d'arbre (mm) 25
Durée de travail (mm) 45
Nombre de dents 6
Diamètre de fraisage (mm) 28
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 459
Code Douanier
Type End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S622167
EAN 7320760354711
UBB 500629891291
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C24728.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.