text.skipToContent text.skipToNavigation
Suite aux températures élevées des derniers jours, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Dormer Fraise weldon courte S803HA DIN 6527 K SC Alnova 6.00mm


Numéro d'article 9L924011
Modèle Rainureuse
Longueur totale (mm) 54
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 7
Nombre de dents 3
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Dormer
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Rainureuse
Longueur totale (mm) 54
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 7
Nombre de dents 3
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 27.1
Code Douanier
Type Slot End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L924011
EAN 7320760641125
UBB 500572717808
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S803HA6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.