text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Dormer Fraise weldon courte C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 5.00mm


Numéro d'article 7N916022
Modèle Rainureuse
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 8
Nombre de dents 2
Diamètre de fraisage (mm) 5
Marque Dormer
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Rainureuse
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 8
Nombre de dents 2
Diamètre de fraisage (mm) 5
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 12
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7N916022
EAN 7320760353455
UBB 500572660610
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C1105.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.