text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise weldon courte C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 6.00mm


Numéro d'article 7V868202
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 8
Nombre de dents 3
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 14
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 8
Nombre de dents 3
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 14
Code Douanier
Model C3676.0
Type 40° Slot End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V868202
EAN 7320760355381
UBB 500572670445
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C3676.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.