text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise weldon courte C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 8.00mm


Numéro d'article 2J403257
Modèle Rainureuse
Longueur totale (mm) 61
Diamètre d'arbre (mm) 10
Durée de travail (mm) 11
Nombre de dents 3
Diamètre de fraisage (mm) 8
Marque Dormer
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Rainureuse
Longueur totale (mm) 61
Diamètre d'arbre (mm) 10
Durée de travail (mm) 11
Nombre de dents 3
Diamètre de fraisage (mm) 8
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 36.6
Code Douanier
Model C3678.0
Type 40° Slot End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J403257
EAN 7320760355404
UBB 500572395480
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C3678.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.