text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraises de finition S904 SC Blanc 6.00mm


Numéro d'article 7F643939
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Nombre de dents 4
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 25.9
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Nombre de dents 4
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 25.9
Code Douanier
Type 4 Flute End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F643939
EAN 7320760133187
UBB 500629932202
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S9046.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.