text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraises de finition C346 DIN 844-L HSSE Blanc 5.00mm


Numéro d'article 6O735496
Longueur totale (mm) 68
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 24
Nombre de dents 3
Diamètre de fraisage (mm) 5
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 14.6
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 68
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 24
Nombre de dents 3
Diamètre de fraisage (mm) 5
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 14.6
Code Douanier
Type End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O735496
EAN 7320760122310
UBB 500629925032
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C3465.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.