text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise weldon courte C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 10.00mm


Numéro d'article 5R687748
Modèle Rainureuse
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 10
Durée de travail (mm) 13
Nombre de dents 2
Diamètre de fraisage (mm) 10
Marque Dormer
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Rainureuse
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 10
Durée de travail (mm) 13
Nombre de dents 2
Diamètre de fraisage (mm) 10
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 38.9
Code Douanier
Model C11010.0
Type 30° Slot End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R687748
EAN 7320760353196
UBB 500572493640
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C11010.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.