text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Ponceuse Orbitale Aléatoire avec Extraction Plateau 150mm Entrée d'air 1/4 » NPT Course 5mm 1.5m/s²


Numéro d'article 1H380655
Largeur 60
Course (mm) 150
Longueur (m) 187
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm) 5
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 60
Course (mm) 150
Longueur (m) 187
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm) 5
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Nombre de trous disque abrasif 15
Volume d'air requis 57
Marque Rodac
Poids par pièce (g) 0.8
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H380655
EAN 8717659228052
UBB 500632163324
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant RC92461S
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.