text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 82 Lame combinée pour vis à fente et Phillips, PH 2 x 1 x 6 x 175 mm


Numéro d'article 81812.002.006
Système à vis Croix
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 6
Épaisseur de lame (mm) 1
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Croix
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 6
Épaisseur de lame (mm) 1
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 6
Marque Wera
Poids par pièce (g) 40
Code Douanier
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article 81812.002.006
EAN 4013288000507
UBB 203120156609
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05002923001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.