text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm


Numéro d'article 2W072559
Taille de bit (mm)
L (mm)
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de lame (mm) 2.5
Épaisseur de lame (mm) 0.4
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 0.4
L (mm) 157
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de lame (mm) 2.5
Épaisseur de lame (mm) 0.4
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 0.094
Marque Wera
Poids par pièce (g) 12
Code Douanier
Type Interchangeable Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W072559
EAN 4013288228420
UBB 500731697032
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05006500001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.