text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Poinçon avec corps octogonal et finition verni cuivré


Corps octogonal.Tête conçue pour les impacts.Alliage d'acier haute performance.Finition verni cuivré..Répond à la norme DIN 7250

Numéro d'article L8420.120.005
Diamètre d'arbre (mm) 12
Longueur (m) 120
Matériau Acier chrome vanadium
Diamètre de la pointe (mm) 5
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 12
Longueur (m) 120
Matériau Acier chrome vanadium
Diamètre de la pointe (mm) 5
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 130
Code Douanier
Type Centre Punch

La description

Corps octogonal.Tête conçue pour les impacts.Alliage d'acier haute performance.Finition verni cuivré..Répond à la norme DIN 7250

Numéros d'articles

Numéro d'article L8420.120.005
EAN 7314151834272
UBB 203116111212
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 3735-5-120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.