text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Goujon d'ancrage ThruFast Acier inoxydable (Inox) A2 8X115


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Maxxfast
Matière Acier inoxydable
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 42.42
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
    • do = Diamètre nominal du foret
    • s = Largeur de clé
    • ring ø = Diamètre de rondelle
    • df = Diamètre trou passage dans l'élément à fixer
    • h1 = Profondeur de perçage recommandée
    • h(nom) = Profondeur de perçage minimale
    • hef = Profondeur d’anchrage effective
    • Scr,N = Distance entre axes caractéristiques
    • Ccr,N = Distance à un bord libre caractéristique
    • tfix(max) = Longueur effective
    • Tinst = Couple de serrage en Nm
    • Nrec = Charge recommandée en kN
    • La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 8 mm
Longueur 115 mm
Marque Maxxfast
Matière Acier inoxydable
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 42.42
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
    • do = Diamètre nominal du foret
    • s = Largeur de clé
    • ring ø = Diamètre de rondelle
    • df = Diamètre trou passage dans l'élément à fixer
    • h1 = Profondeur de perçage recommandée
    • h(nom) = Profondeur de perçage minimale
    • hef = Profondeur d’anchrage effective
    • Scr,N = Distance entre axes caractéristiques
    • Ccr,N = Distance à un bord libre caractéristique
    • tfix(max) = Longueur effective
    • Tinst = Couple de serrage en Nm
    • Nrec = Charge recommandée en kN
    • La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
Code Douanier

Dimensions

Ccr, N 72
d-D M8
df 9
D (mm) 8
do 8
h (nom.) 59.5
h1 65
hef 48
L (mm) 115
Nrec 5.71
Anneau ø 16
s 13
Scr, N 144
tfix(max.) 45
Tinst 20

Numéros d'articles

Numéro d'article 30552.080.115
EAN 8715494323253
UBB 500577355521
UNSPSC 31162101

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.