text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Brosse pinceau D. 17 mm épaisseur de fil 0,3 mm acier 18000 min-¹ OSBORN


Numéro d'article 5W973733
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 17
Marque Osborn
Poids par pièce (g) 48
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 17
Marque Osborn
Poids par pièce (g) 48
Code Douanier
Model EUPBEB001

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W973733
EAN 4060246007016
UBB 500582623582
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 0002509162
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.